フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(170個) 注文コード69121456 品番M12P1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質S45C ねじピッチ1.25 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル細目 寸法S(mm)17 ねじの種類ナット 寸法e(mm)19.6 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法m(mm)11 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(mm)24
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69121456 M12P1.25 69181848 M12P1.25 フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト) 大阪魂 フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(5個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69181848
2024-07-05
用途:
自動車の整備

M10までなら近所にもあるのですが、M12になると無いので助かりました。

対象商品:
69181848
2023-03-09
用途:
自社専用工具の部材
サービス業

М12のボルト径だと大抵対面19mmになるのですが、これは17mmなので重宝します。
ナットの強度もあり、フランジも厚みがあったので、パンタグラフジャッキの
回す部分を加工して溶接し、17mmのソケットで回す予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
69181848
2021-08-14
用途:
このナットが無くて困っていた。
清水農園 様 (農・林・水産業)

このナットが無くて困っていた。どこを探しても無かったから良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
257:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする