大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69121492
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル並目
規格
2種
材質
S45C
溝数
6
寸法S(mm)
30
表面処理
生地(または標準)
寸法m(mm)
22
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
16
ピンサイズ
(割ピン)4×40mm
寸法m1(mm)
約16
寸法de(Φmm)
約28
寸法dw1(Φmm)
約29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69121492
M20
69181884
M20
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました