曜日別特売
SN74AHCT540PWR IC BUFFER INVERT 5.5V 20TSSOP Texas Instruments 69121510

IC BUFFER INVERT 5.5V 20TSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121510品番SN74AHCT540PWR
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

IC BUFFER INVERT 5.5V 20TSSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする