曜日別特売
TLC27L2CP IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 69121564

IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121564品番TLC27L2CP
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP

仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする