曜日別特売
TLV5606CD IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC Texas Instruments 69121598

IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121598品番TLV5606CD
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC

仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする