曜日別特売
SN74LS221N IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP Texas Instruments 69121878

IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121878品番SN74LS221N
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0439-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする