曜日別特売
OPA2241PA IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments 69121957

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69121957品番OPA2241PA
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする