OPA2171AIDR IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments 69121984

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:8pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:475μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:35mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC注文コード69121984品番OPA2171AIDR
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:8pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:475μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:35mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0384-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする