仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-26