仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.1V/μs●ゲイン帯域幅積:152kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:28μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:16mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-90