仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-44