曜日別特売
CD4536BE IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIP Texas Instruments 69122088

IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード69122088品番CD4536BE
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様●タイプ:プログラマブルタイマ●周波数:5MHz●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 供給:3mA●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0485-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする