曜日別特売
VQZ3150-1YZB1-03 VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69122114

VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード69122114品番VQZ3150-1YZB1-03
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(03) 3/8シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc仕様コイル電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なしコイル定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする