SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69122157
品番
VQZ3150-4Y1-03
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(03) 3/8
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
仕様
コイル電圧:(4) AC220V/AC230V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準