IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122176 品番LM2574HVM-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0406-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする