IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69122246 品番LM1086IT-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3

仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0406-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする