仕様●アンプタイプ:サンプルアンドホールド●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-06