リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(02) 1/4
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)(5) DC24
ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプ