曜日別特売
TCA9406DCUR IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 Texas Instruments 69122377

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69122377品番TCA9406DCUR
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8

仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0410-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする