Texas Instruments
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69122395
品番
SN74ALS245A-1N
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様
●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番
67-0408-89