リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(02) 1/4
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、CEマーキング対応:(-) なし
定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)
ファンクション(-) 標準