リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(2) 2位置ダブル
管接続口径(02) 1/4
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ