リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(02) 1/4
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(T) NPTF
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準