VQZ3351R-5L1-03T VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69122534

VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード69122534品番VQZ3351R-5L1-03T
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(03) 3/8シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(T) NPTF仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする