大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 芯棒打込式アンカー
オールアンカー(C)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69122594
品番
SC-680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
SC-680
呼び寸法
6
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122594
SC-680
69182986
SC-680
オールアンカー(C)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました