SMS-1215UN メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 大阪魂 69122612

メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
SMS-1215UN
注文コード
69122612
品番
SMS-1215UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
SMS-1215UN
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
呼び寸法
12
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69122612SMS-1215UN69183004SMS-1215UNSMS-1215UN メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 大阪魂 69183004メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
¥3,698
税込¥4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする