大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の 中空壁用アンカー
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
ITL10135MS
注文コード
69122655
品番
ITL10135MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
ITL10135MS
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
呼び寸法
10
長さ(inch)
135
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122655
ITL10135MS
69183047
ITL10135MS
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました