大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ハードエッジドライブ(HEX(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
HDH-660S
注文コード
69122813
品番
HDH-660S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
HDH-660S
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
呼び寸法
6
長さ(inch)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122813
HDH-660S
69183205
HDH-660S
ハードエッジドライブ(HEX(SUS410/生地)
大阪魂
1パック(3個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました