大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(鉄/8μクロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
69122908
品番
10X22X1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
22
表面処理
8μクロメート
厚さt(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122908
10X22X1.6
69183293
10X22X1.6
ワッシャー(JIS(鉄/8μクロメート)
大阪魂
1パック(30個)
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました