大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(鉄/ディスゴルナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
外径D(Φmm)
32
注文コード
69122962
品番
17X32X2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
2.6
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
表面処理
ディスゴルナ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69122962
17X32X2.6
69183354
17X32X2.6
ワッシャー(JIS(鉄/ディスゴルナ)
大阪魂
1パック(7個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました