大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(JIS(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
69123032
品番
44X78X6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M42
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
78
内径d(Φmm)
44
厚さt(mm)
6
表面処理
パーカー(黒染め)
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123032
44X78X6.0
69183424
44X78X6.0
ワッシャー(JIS(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(1個)
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました