大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
5
外径(Φmm)
12
注文コード
69123127
品番
5.5X12X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
5
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123127
5.5X12X3.0
69183512
5.5X12X3.0
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(9個)
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました