大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69123136
品番
6.5X13X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
13
表面処理
パーカー(黒染め)
内径公差(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123136
6.5X13X2.0
69183528
6.5X13X2.0
丸ワッシャー(特寸(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(62個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました