大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M6.5
注文コード
69123154
品番
6.5X18X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.5
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
18
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
3
表面処理
クロメート
種類
丸ワッシャー
内径公差(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123154
6.5X18X3.0
69183546
6.5X18X3.0
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(37個)
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました