大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
呼び寸法
6
注文コード
69123206
品番
6.5X26X2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
6
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
26
厚さ(mm)
2.3
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123206
6.5X26X2.3
69183598
6.5X26X2.3
丸ワッシャー(特寸(鉄/生地)
大阪魂
1パック(37個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました