PF0011/30/63 IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入 BULGIN 69123409

IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69123409品番PF0011/30/63
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8171アズワン品番65-7535-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする