大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
内径(Φmm)
10.5
注文コード
69123434
品番
10.5X25X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径・呼び寸法・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123434
10.5X25X2
69183826
10.5X25X2
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(27個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました