曜日別特売
3-107-465 IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac SCHURTER 69123470

IECフィルタコネクタ スナップイン 1A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69123470品番3-107-465
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9665アズワン品番65-7775-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする