※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
-
管接続口径
(-) ポートなし
注文コード
69123514
品番
VO307E-5DO1
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
-
ブラケット
-
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし
管接続口径
(-) ポートなし
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
ボディ形式
(O) マニホールド用
仕様
バルブオプション:(E) 長期通電形、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(-) なし