※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ねじの種類
-
管接続口径
(-) ポートなし
注文コード
69123539
品番
VO307EK-1DZ1-Q
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
-
ブラケット
-
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
管接続口径
(-) ポートなし
定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(O) マニホールド用
仕様
バルブオプション:(E) 長期通電形、圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1 MPa)、CE対応:(Q) CE対応品