Interface plug-in relay pre-assembled 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123549 品番RXG21B7PV
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RXG シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。最大スイッチング電圧は 250 V です。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃ DINレール取り付け

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RXG●コード番号:203-5239 アズワン品番65-8089-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする