11.5X25X5 丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂 69123592

丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 呼び寸法10 注文コード69123592 品番11.5X25X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法10 材質鉄(または標準) 外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 表面処理クロメート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69123592 11.5X25X5 69183984 11.5X25X5 丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂 丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂 1パック(10個) 459 税込505 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする