12.5X18X1 丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69123617

丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 内径(Φmm)12.5 呼び寸法12 注文コード69123617 品番12.5X18X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内径・呼び寸法・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法12 外径(Φmm)18 内径(Φmm)12.5 厚さ(mm)1 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69123617 12.5X18X1 69184002 12.5X18X1 丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1パック(60個) 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69183677
2024-03-05
用途:
オートバイの修理
サービス業

厚さが4mmあるので、スペーサーとして使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする