K3HBシリーズ向けアクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123689 品番K33-CPB
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作●コード番号:611-7700 アズワン品番65-7316-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする