大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
M13
外径(Φmm)
37
注文コード
69123748
品番
13X37X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M13
外径(Φmm)
37
厚さ(mm)
3
種類
丸ワッシャー
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123748
13X37X3.0
69184133
13X37X3.0
丸ワッシャー(特寸(鉄/三価ブラック)
大阪魂
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました