大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
12
注文コード
69123802
品番
13.5X30X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
12
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
5
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123802
13.5X30X5
69184194
13.5X30X5
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(8個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました