※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 (8A) 注文コード69123819 品番VT307-2D1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など223種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G ブラケット(-) なし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付 管接続口径(02) 1/4 (8A) 定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし ボディ形式(T) 直接配管形 仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする