※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8 (6A)
注文コード
69123864
品番
VT307-3D1-01N-Q
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) なし
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
管接続口径
(01) 1/8 (6A)
定格電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
ボディ形式
(T) 直接配管形
仕様
バルブオプション:(-) 標準タイプ、圧力仕様:(-) 標準タイプ (0.7 MPa)、CE対応:(Q) CE対応品