大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
14
注文コード
69123994
品番
14.5X40X3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
14
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
3.2
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69123994
14.5X40X3.2
69184386
14.5X40X3.2
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(15個)
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました