LCDモジュール 9インチ TFT 1024 x 600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69123996 品番AM-1024600YATZQW-TA6H
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Ampire 9 インチカラーアクティブ Matrix 薄膜トランジスタ( TFT )液晶ディスプレイ( LCD )は、アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用しています。この TFT LCD には、WSVGA 解像度で対角線上に計測された有効表示領域が 9.0 ( 16:9 )インチあります。色: 16 m x 6 ビット + FRC RoHS (2022年10月現在) 設計投影型静電容量タッチ

仕様●ディスプレイサイズ:9インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:197 x 114mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●コード番号:205-6989 アズワン品番65-7246-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする